Norlys - Hellvik Grafitt, 3000K , 55CM - 2400GR

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 531 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042892400080

Elnummer

3104172

Leverandørens varenummer

2400GR

Typebeskrivelse

3104172

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

531 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

72000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

6,9...6,9 W

Maks systemeffekt:

6,9 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

Lysutbytte:

77 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Andre

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,8

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

420 mm

Høyde/dybde:

550 mm

Lengde:

110 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

4 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stilren pullert i aluminumstøp. Blendfri. Lampen leveres i fargene aluminium og grafitt. Leveres i to høyder. Se Norlys sin hjemmeside for montering og tilbehør