Norlys - Hjørnebeslag 150 Hvit - 150W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 55 mm
Bredde - 145 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891500019
Elnummer
3183006
Leverandørens varenummer
150W
Typebeskrivelse
3183006
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
55 mm
Bredde:
145 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
75 mm
Hjørnebeslag for art. Rimin259 og Rimini2591. Hjørnebeslaget leveres i fargene, sort og hvit