Norlys - Hjørnebeslag 153 Kobber - 153CO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 117 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891530047
Elnummer
3109934
Leverandørens varenummer
153CO
Typebeskrivelse
3109934
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
117 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
117 mm
Diameter:
117 mm
Hjørnebeslag for Art: Karlstad 230, Oslo 240, Bergen 270, Stockholm 280, Stockholm 286, Lund 290, Vansbro 1920 og Larvik 690 Hjørnebeslaget kan leveres i fargene sort, galvanisert stål og kobber.