Norlys - HJØRNE/VEGG 151 GRAFITT - 151GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891519882
Elnummer
3102471
Leverandørens varenummer
151GR
Typebeskrivelse
3102471
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
60 mm
Hjørnebeslag/veggfeste (Kan tiltes opp 5°, 30° og 45°)


