Norlys - HJØRNEBESLAG 130 GALVANSIERT STÅL - 130GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 70 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891309131
Elnummer
3104123
Leverandørens varenummer
130GA
Typebeskrivelse
3104123
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
70 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
96 mm
Hjørnebeslag for Art. 1373. Tilbehør for Mandal