Norlys - Jordspyd for Sande art. 1234 - 1234

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 253 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891234082

Elnummer

3185571

Leverandørens varenummer

1234

Typebeskrivelse

3185571

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Lengde:

253 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Tilbehør for Sande serien