Norlys - KISA 5182 ALUMINIUM - 5182AL

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042895182099

Elnummer

3104146

Leverandørens varenummer

5182AL

Typebeskrivelse

3104146

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

14,1 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

850 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

14,1...14,1 W

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1185...1185 lm

Lysutbytte:

84 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,99

Bredde:

120 mm

Lengde:

120 mm

Diameter:

120 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

4 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stilren pullert i aluminumstøp. Lampen leveres i fargene aluminium og grafitt. Utskiftbar LED modul.DALI 2 Festejern Art. 205 og markfeste Art 206 bestilles separat.