Norlys - KISA 5186 ALUMINIUM - 5186AL

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 2432 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042895186097

Elnummer

3104148

Leverandørens varenummer

5186AL

Typebeskrivelse

3104148

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

2432 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Egnet for lampeeffekt:

27...27 W

Maks systemeffekt:

27 W

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

Lysutbytte:

90,1 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,99

Bredde:

120 mm

Høyde/dybde:

850 mm

Lengde:

120 mm

Diameter:

120 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

4 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stilren pullert i aluminumstøp. Lampen leveres i fargene aluminium og grafitt. Utskiftbar LED modul. DALI 2. Festejern Art. 205 og markfeste Art 206. bestilles separat.