Norlys - Klar kuppel for Como/firenze - 1025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 155 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891025000
Elnummer
3120059
Leverandørens varenummer
1025
Typebeskrivelse
3120059
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
155 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Reserve glass


