Norlys - Klart glass til Oslo/Karlstad - 1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 95 mm
Bredde - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891001004
Elnummer
3120051
Leverandørens varenummer
1001
Typebeskrivelse
3120051
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
95 mm
Bredde:
95 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
168 mm
Klart glass til Bergen, Oslo, Karlstad, Vansbro, Lund, Larvik. Gjelder kjøpt før ca august 2018. Yttermål 83mm, Innermål 76mm. Se art 1051 for nyere versjon. Polykarbonat


