Norlys - KOSTER 1165 ALU LYKTEHUS til 50 mm stolpe - 1165Al

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 120000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet for lampeeffekt - 34...34 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042890116594

Elnummer

3104196

Leverandørens varenummer

1165Al

Typebeskrivelse

3104196

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

120000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

34...34 W

Maks systemeffekt:

34 W

Lysutbytte:

100,6 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

3,7 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3422...3422 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

245 mm

Høyde/dybde:

825 mm

Lengde:

225 mm

KVR-signal:

50...50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:

Andre

Dobbelt lyktehode til stolpe i moderne design. Klart glass med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafitt. Koster passer til master med diameter på 50mm og høyde opp til ca. tre meter. Utskiftbar modul og driver. 3,7m lang ledning medfølger