Norlys - LONDON 4012 SORT - 4012B

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2200...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042894012069

Elnummer

3104154

Leverandørens varenummer

4012B

Typebeskrivelse

3104154

Lampetype:

Lyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Uten

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

2,3 m

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

320 mm

Høyde/dybde:

320 mm

Lengde:

560 mm

KVR-signal:

50...50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lyktehode til stolpe i klassisk design. London 4012 passer til master med diameter på 50mm og høyde opp til ca. tre meter.