Norlys - Markfeste 117 - 117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 200 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891170007
Elnummer
3101929
Leverandørens varenummer
117
Typebeskrivelse
3101929
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
500 mm
Markfeste. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene: Asker stolpe Art .1360/1363


