Norlys - Markfeste 202 - 202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042892020936
Elnummer
3104130
Leverandørens varenummer
202
Typebeskrivelse
3104130
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
500 mm
Diameter:
150 mm
Markfeste 202. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder Borg pullert.