Norlys - MARKFESTE 306 - 306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 207 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042893066001
Elnummer
3183163
Leverandørens varenummer
306
Typebeskrivelse
3183163
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
207 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
500 mm
Markfeste. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene: Modena 301, 302, 303, 382, Bologna 362, 363, 364 og 365, Como 371, 372 og 373, Firenze 810, 820 og 830, Chelsea 951 og 953, London 482, 483, 491 og 492