Utgått

Norlys - Namsos 1932 Grafitt - 1932GR

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 523 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891932988

Elnummer

3101747

Leverandørens varenummer

1932GR

Typebeskrivelse

3101747

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

523 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

I

Egnet for lampeeffekt:

8,4...8,4 W

Maks systemeffekt:

8,4 W

Lysutbytte:

62,3 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

240 mm

Høyde/dybde:

650 mm

Lengde:

650 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres i fargene alu og graftt. Festejern Art. 112 eller markfeste Art. 113 bestilles separat. Utskiftbar modul.