Norlys - Rena 1762 4W 3000K - 1762ST

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891762059

Elnummer

3111083

Leverandørens varenummer

1762ST

Typebeskrivelse

3111083

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Slagfasthet:

IK09

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innfellingsdiameter:

85 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

318...318 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,99

Farge på lys, justerbar:

Nei

Bredde:

130 mm

Lengde:

157 mm

Ytre diameter:

130 mm

Innbyggingsbredde:

116 mm

Innbyggingslengde:

155 mm

Maks last:

2000 kg

Overrullbar:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Deksel i rustfritt stål 316L.Armaturhus i aluminium. 10mm herdet glass. Godkjent for overkjøring.levers inkl.Polypropylen hylse for nedstøpning,nedgravning.Innførigsnippel av stål for ø 8-12mm kabel. 3meter ferdigmontert kabel medfølger