Norlys - Stockholm 1423 Galvanisert - 1423GA

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891423233

Elnummer

3120046

Leverandørens varenummer

1423GA

Typebeskrivelse

3120046

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Høyde/dybde:

850 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

0 mm

Lengde:

850 mm

Diameter:

165 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Furu pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullerten leveres kun impregnert. Kan behandles med klar terasse olje eller beises grå. 85cm høy