Norlys - Stockholm 283 Galvanisert - 283GA

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2200...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042892830030

Elnummer

3183032

Leverandørens varenummer

283GA

Typebeskrivelse

3183032

Lampetype:

Lyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Uten

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

2,4 m

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

920 mm

Høyde/dybde:

0 mm

Lengde:

2520 mm

Diameter:

0 mm

KVR-signal:

50...50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Stolpelampe i moderne design med to lyktehoder. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med en minimumshøyde på 154cm og maksimumshøyde på 252cm. Bredden på stolpen med to lyktehoder er 92cm.
Glasset er klar polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Artikkel 405 Festejern/betongforankring. Artikkel 406 Markfeste for nedgraving. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort.
. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder, samt pullerter i flere varianter og høyder.