Norlys - TELESKOPSTOLPE 1273 ALU Ø50 mm - 1273AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891273098
Elnummer
3135020
Leverandørens varenummer
1273AL
Typebeskrivelse
3135020
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelse av basedelen:
Uten
Total lengde:
3,2 m
Med baseplate:
Ja
Stolpe for offentlig og privat. Teleskop, max 320cm. Passer til lyktehoder med ø50mm. Passer til festejern 405 og markfeste 406. Reservestolpe for Koster. RAL 9006. Inspeksjonsluke for enkel tilkobling er inkludert.


