Norlys - TELESKOPSTOLPE 1273 GRAFITT Ø50 mm - 1273GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Antrasitt
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891273081
Elnummer
3135021
Leverandørens varenummer
1273GR
Typebeskrivelse
3135021
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Antrasitt
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelse av basedelen:
Uten
Total lengde:
3,2 m
Med baseplate:
Ja
Stolpe for offentlig og privat. Teleskop, max 320cm. Passer til lyktehoder med ø50mm. Passer til festejern 405 og markfeste 406. Reservestolpe for Koster. RAL 7016. Inspeksjonsluke for enkel tilkobling er inkludert.