Norlys - TELESKOPSTOLPE 3010 SORT - 3010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sekskantet
Toppdiameter - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Svart
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893010967
Elnummer
3104155
Leverandørens varenummer
3010B
Typebeskrivelse
3104155
Modell / utførelse:
Sekskantet
Toppdiameter:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelse av basedelen:
Uten
Total lengde:
2,2 m
Med baseplate:
Ja
Stolpe 3010 Sort. For offentlig og privatbruk. Teleskop, max 220cm. Passer til lyktehoder med ø50mm. Passer til festejern 305 og markfeste 306. Reservestolpe for Firenze, London, Como, Chelsea, Modena og Bologna. RAL 9005