Norlys - Veggfeste 154 Aluminium - 154AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 430 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891540091
Elnummer
3185559
Leverandørens varenummer
154AL
Typebeskrivelse
3185559
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
430 mm
Bredde:
160 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
250 mm
Diameter:
160 mm
Veggfeste med arm for Visby og Nice, ø 60mm