Norlys - Veggfeste 154 Grafitt - 154GR

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Andre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 430 mm

  • Bredde - 160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891540084

Elnummer

3185560

Leverandørens varenummer

154GR

Typebeskrivelse

3185560

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Andre

Materiale:

Aluminium

Lengde:

430 mm

Bredde:

160 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

250 mm

Diameter:

160 mm

Veggfeste med arm for Visby og Nice, ø 60mm.