Norsk Wavin - 10 cm gul varselnett med søketråd OBS Kabel, 500 m - 70009261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Grønn
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar/Søkbar - Ja
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264176
Elnummer
2835832
Leverandørens varenummer
70009261
Typebeskrivelse
2835832
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Grønn
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar/Søkbar:
Ja
Bredde:
100 mm
Varselnett
BREEAMPDF


