Norsk Wavin - 10 cm rød varselnett OBS Kraftkabel, 500 m - 70009252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar/Søkbar - nei
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264084
Elnummer
2835801
Leverandørens varenummer
70009252
Typebeskrivelse
2835801
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar/Søkbar:
nei
Bredde:
100 mm
Varselnett
BREEAMPDF


