Norsk Wavin - 20 cm gul varselnett med søketråd OBS Telekabel, 300 m - 70009264

KopierKopier
Norsk Wavin - 20 cm gul varselnett med søketråd OBS Telekabel, 300 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Tekst / symbol

  • Farge - Gul

  • Lengde - 300 m

  • Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei

  • Detektbar/Søkbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 300 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264206

Elnummer

2835841

Leverandørens varenummer

70009264

Typebeskrivelse

2835841

Påtrykt:

Tekst / symbol

Farge:

Gul

Lengde:

300 m

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Detektbar/Søkbar:

Ja

Bredde:

200 mm

Varselnett