Utgått

Norsk Wavin - 25*2,4mm rød pe m/trekketråd 300m - 3065481

KopierKopier
Norsk Wavin - 25*2,4mm rød pe m/trekketråd 300m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 21,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525371371

Elnummer

2862443

Leverandørens varenummer

3065481

Typebeskrivelse

2862443

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

21,3 mm

Ytre diameter:

25 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Glatte kabelrør på kveil m/trekketråd 300 mtr ruller