Utgått

Norsk Wavin - BEND 90GR. R=600 GUL 110MM - 3063764

KopierKopier
Norsk Wavin - BEND 90GR. R=600 GUL 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525338077

Elnummer

2860087

Leverandørens varenummer

3063764

Typebeskrivelse

2860087

Bend i PP 110mm. 90 grader, radius 600mm, farge gul. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 110mm el.nr. 2860039