Utgått

Norsk Wavin - Bend KNS sort 110mm 90gr r=800 - 4056158

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend KNS sort 110mm 90gr r=800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 99 mm

  • Ytre diameter - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525261597

Elnummer

2860129

Leverandørens varenummer

4056158

Typebeskrivelse

2860129

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

99 mm

Ytre diameter:

110 mm

Bend KFS i PE 110mm. 90 grader, radius 800mm, farge sort. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 110mm el.nr. 2857473