Norsk Wavin - Direktelagte fiberrør 1x20mm. Materiale PE. Farge Oransje. Leveres på engagangstrommel 'a 650m - 3063713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525411923
Elnummer
2862578
Leverandørens varenummer
3063713
Typebeskrivelse
2862578
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
16 mm
Ytre diameter:
20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fiberrør for direkteforlegging(DL). Dy=20mm, Di= 16. Farge orange. Leveres på K10 trommel à 650m. Rørene har innvendig langsgående riller for å få optimale blåselengder.


