Utgått

Norsk Wavin - DL 2x50mm emin=4,0 rød 500m - 3064526

KopierKopier
Norsk Wavin - DL 2x50mm emin=4,0 rød 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 41 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525404642

Elnummer

2862528

Leverandørens varenummer

3064526

Typebeskrivelse

2862528

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

41 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fiberrør for direkteforlegging(DL). Dy=50mm, Di= 42mm. 2 rør som er sveiset sammen på en folie. Frage rød. Leveres på engangstrommel à 500m. Rørene har innvendig langsgående riller for å få optimale blåselengder.