Utgått

Norsk Wavin - DL rør 4x32mm à 650m - 3063796

KopierKopier
Norsk Wavin - DL rør 4x32mm à 650m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 26,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525345990

Elnummer

2860147

Leverandørens varenummer

3063796

Typebeskrivelse

2860147

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

26,2 mm

Ytre diameter:

32 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fiberrør for direkteforlegging(DL). Dy=32mm, Di= 28. 4 rør som er sveiset sammen på en folie. Farge rød. Leveres på engangstrommel à 650m. Rørene har innvendig langsgående riller for optimale blåselengder.