Utgått

Norsk Wavin - Dobbelvegget kabelrør SN8 110mm Farge Gul - 3063851

KopierKopier
Norsk Wavin - Dobbelvegget kabelrør SN8 110mm Farge Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Gul

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 94 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525258481

Elnummer

2857479

Leverandørens varenummer

3063851

Typebeskrivelse

2857479

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

94 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=110mm, Di=94mm. Farge Gul. Godkjendt etter NS2968.