Norsk Wavin - DV KABELRØR 125MM RØD - 3064806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 108 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelrør dobbelvegget
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525350567
Elnummer
2811334
Leverandørens varenummer
3064806
Typebeskrivelse
2811334
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
108 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe.SN8 Dy=125mm, Di=108mm. Farge Rød. Godkjendt etter prNS2968.


