Utgått

Norsk Wavin - DVR 75mm grønn à 50m - 3064824

KopierKopier
Norsk Wavin - DVR 75mm grønn à 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grønn

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 63 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525353537

Elnummer

2862415

Leverandørens varenummer

3064824

Typebeskrivelse

2862415

Materiale:

Plast

Farge:

Grønn

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

63 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Ytre diameter:

75 mm

Dobbelvegget kabelrør 75mm på kveil. Farge Grønn. Leveres på kveil à 50m. Røret har en innervegg som gjør røret mer robust og bedrer trekkeegenskapene. Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Tilfredstiller standard NS2968 på ringstivhet SN8.