Norsk Wavin - DVR 75mm gul à 50m - 3064823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525352844
Elnummer
2862412
Leverandørens varenummer
3064823
Typebeskrivelse
2862412
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
63 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelvegget kabelrør 75mm på kveil. Farge Gul. Leveres på kveil à 50m. Røret har en innervegg som gjør røret mer robust og bedrer trekkeegenskapene. Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Tilfredstiller standard NS2968 på ringstivhet SN8.