Utgått

Norsk Wavin - Fiberrør DL 12mm orange à 600m. Leveres på engangstrommel. - 10060154

KopierKopier
Norsk Wavin - Fiberrør DL 12mm orange à 600m. Leveres på engangstrommel.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Oransje

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525336004

Elnummer

2860132

Leverandørens varenummer

10060154

Typebeskrivelse

2860132

Materiale:

Plast

Farge:

Oransje

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

8 mm

Ytre diameter:

12 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

DuraMicro DL rør 12mm à 600m orange
DuraMirco Fiberrør Dy=12mm, Di=8mm farge orange. Leveres på engangstrommel à 600. Vi anbefaler en fiberkabel som gir en fyllingsgrad på 65% av di målet. Dura-Line sine produkter er tested ved deres testsenter i Motz, Frankrike for å opprettholde den høye kvaliteten. Produktene er sertifisert med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 18001. Videre er Dura-Line den eneste Europeiske produsenten med den strenge SKZ sertifiseringen.

https://www.duraline-europe.com/en/micro-technology/DuraMicro%20HDPE-2398