Norsk Wavin - Flekisbend til DV 110mm - 3064598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Indre diameter - 95 mm
Ytre diameter - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525348717
Elnummer
2859116
Leverandørens varenummer
3064598
Typebeskrivelse
2859116
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Indre diameter:
95 mm
Ytre diameter:
110 mm
Fleksibend til DV kabelrør 110mm. Farge sort. L=2M


