Norsk Wavin - GL RØR FOR.ST. KVEIL 50MM - 3065582

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525261863
Elnummer
2857475
Leverandørens varenummer
3065582
Typebeskrivelse
2857475
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
40 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
50 mm