Utgått

Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 110MM RØD - 3063922

KopierKopier
Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 110MM RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 102,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525257651

Elnummer

2859102

Leverandørens varenummer

3063922

Typebeskrivelse

2859102

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

102,4 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Glatte kabelrør SN8 PP110mm emin=4,0mm L=6m. Farge rød. Godkjent i h.h.t. prNS 2967