Utgått

Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 GRØNN 110MM - 3064104

KopierKopier
Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 GRØNN 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grønn

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 102,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525257774

Elnummer

2860119

Leverandørens varenummer

3064104

Typebeskrivelse

2860119

Materiale:

Plast

Farge:

Grønn

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

102,4 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Glatte kabelrør SN8 PP 110mm emin=4,6mm L=6m. Farge grønn. Godkjent i h.h.t. prNS 2967