Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 GUL 110MM - 3064107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 102,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525257804
Elnummer
2860039
Leverandørens varenummer
3064107
Typebeskrivelse
2860039
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
102,4 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Glatte kabelrør SN8 PP 110mm emin=4,0mm L=6m. Farge gul. Godkjent i h.h.t. prNS 2967