Norsk Wavin - KORR RØR 65/75 GUL - 3071989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, korrugerte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525516529
Elnummer
2857464
Leverandørens varenummer
3071989
Typebeskrivelse
2857464
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
65 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Korrigerte kabelrør PE m/trekketråd. Dy=75mm Di=65mm. Kveil à 50m Farge Gul. Rørene kan ikke benyttes innedørs på grunn av brannfare. Rørene er ikke selvslukkende. Tilfrdstiller ikke kravet til ringstivhet SN8 i standard NS 2968. Alternativ DVR el.nr. 2862412 kan benyttes.