Utgått

Norsk Wavin - KORR RØR 65/75 GRØNN - 3071990

KopierKopier
Norsk Wavin - KORR RØR 65/75 GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grønn

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelvern rør, korrugerte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5708525516536

Elnummer

2857465

Leverandørens varenummer

3071990

Typebeskrivelse

2857465

Materiale:

Plast

Farge:

Grønn

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på ut- og innsiden

Indre diameter:

65 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Ytre diameter:

75 mm

Korrigerte kabelrør PE m/trekketråd. Dy=75mm Di=65mm. Kveil à 50m Farge Grønn. Rørene kan ikke benyttes innedørs på grunn av brannfare. Rørene er ikke selvslukkende. Tilfrdstiller ikke kravet til ringstivhet SN8 i standard NS 2968. Alternativ DVR el.nr. 2862415 kan benyttes.