Norsk Wavin - KORR RØR 98/110MM RØD - 3065580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, korrugerte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525261214
Elnummer
2859142
Leverandørens varenummer
3065580
Typebeskrivelse
2859142
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
98 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
110 mm
Korrigerte kabelrør PE m/trekketråd. Dy=110mm Di=98mm. Kveil à 50m Farge Rød. Rørene kan ikke benyttes innedørs på grunn av brannfare. Rørene er ikke selvslukkende. Tilfrdstiller ikke kravet til ringstivhet SN8 i standard NS 2968.