Utgått

Norsk Wavin - LANGBEND 15GR R=600 RØD 125MM - 3063839

KopierKopier
Norsk Wavin - LANGBEND 15GR R=600 RØD 125MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5708525257590

Elnummer

2859137

Leverandørens varenummer

3063839

Typebeskrivelse

2859137

Bend i PP til glatte kabelrør 125mm. 15 Grader,Radius 600mm. Farge rød. Tilfredstiller samme standard som glatte kabelrør i PP prNS2967