Norsk Wavin - Minirør 10x1,0mm violet 2150m - 3028750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Fiolett
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3306490194845
Elnummer
2861824
Leverandørens varenummer
3028750
Typebeskrivelse
2861824
Materiale:
Plast
Farge:
Fiolett
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter:
8 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Ytre diameter:
10 mm


