Utgått

Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm brun 4400m - 3010572

KopierKopier
Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm brun 4400m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306494011193

Elnummer

2861819

Leverandørens varenummer

3010572

Typebeskrivelse

2861819

Fiberrør 7mm, Di=5,5mm, Farge brun, Leveres på engangstrommel à 4800m. Rørene er transparente.