Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm grå 4400m - 3010576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306494011230
Elnummer
2861821
Leverandørens varenummer
3010576
Typebeskrivelse
2861821
Fiberrør 7mm, Di=5,5mm, Farge grå, Leveres på engangstrommel à 4800m. Rørene er transparente.


